Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell und doppeltwirkende 113818-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113818-YY
Hersteller:
     Siegfried Frenzen
Herst.-Nr.:
     L2000
EAN/GTIN:
     4039074000070
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Gegengewichtskran
Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell und doppeltwirkender Handpumpe, TK 2.000 kg Dieser Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell und doppeltwirkender Handpumpe dient Ihnen als robuste Transport- und Tragehilfe für schwere Ladungen. Mittels Hydraulikpumpe heben Sie mühelos Güter verschiedener Art. Fahrbarer Werkstattkran mit doppeltwirkender Handpumpe Paralleles Fahrgestell mit Aussparung für Paletten Hohe Tragkraft bis zu 2000 kg Kranausleger 4-fach verstellbar Kran Typ = Werkstattkran Tragkraft = 600 - 2.000 kg Auslegerlänge = 960 - 1.410 mm Hubbereich = 300 - 3.300 mm Unterfahrhöhe = 215 mm Einsatzbereich = Innenbereich Breite = 1.350 mm Tiefe = 1.915 mm Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1350 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Hubbereich:
300 - 3300 mm
Kran Typ:
Werkstattkran
Tiefe:
1915 mm
Unterfahrhöhe:
215 mm
Auslegerlänge:
960 - 1410 mm
Tragkraft:
600 - 2000 kg
HEIGHT GRO:
2060.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
1920.00 mm
WEIGHT GRO:
315.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84264900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, palettenfahrgestell, Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.795,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.930,97*
€ 4.677,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.894,25*
€ 4.634,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,81*
€ 4.546,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.796,33*
€ 4.517,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.795,34*
€ 4.516,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.