Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe GrippFix® für Gabelzinkenbreite 115792-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115792-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GF-0163
EAN/GTIN:
     4055531000032
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe GrippFix® für Gabelzinkenbreite 125 mm, 1.000 mm lang Nutzen Sie die Gabel-Aufsteckschuhe GrippFix® von VETTER und rüsten Sie die Zinken Ihres Gabelstaplers für den Transport empfindlicher Güter auf. Die rutschhemmende Auflage für Gabelzinken ist in unserem Sortiment in verschiedenen Gabelzinkenbreiten erhältlich. VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe mit GrippFix®-Beschichtung schützen empfindliche Ladung Auch in feuchtem Zustand rutschhemmend Geräuschdämpfende Oberfläche für leises Arbeiten Passend für Gabelzinkenbreite = 125 mm Aufsteckschuh Breite = 141 mm Aufsteckschuh Länge = 1000 mm Aufbaustärke = 8 mm Beschichtung = Grippfix ® Eigenschaften = Rutschhemmend, auch in feuchtem Zustand für empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
Aufbaustärke:
8 mm
Aufsteckschuh Breite:
141 mm
Beschichtung:
Grippfix ®
Aufsteckschuh Länge:
1000 mm
Eigenschaften:
Rutschhemmend\, auch in feuchtem Zustand\;für empfindliche Oberflächen\;
Passend für Gabelzinkenbreite:
125 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen und -aufsteckschuhe für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,26*
€ 615,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.