Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe Polyurethan für Gabelzinkenbrei 115803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115803-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     POS-0001
EAN/GTIN:
     4055531000070
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe Polyurethan für Gabelzinkenbreite 80 mm, 1.000 mm lang Sie reduzieren den Lärm, sorgen für Rutschfestigkeit und schonen die Ladung – die Vorteile der VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe aus Polyurethan liegen auf der Hand. Bei uns im Shop finden Sie dieses Staplerzubehör in verschiedenen Gabelzinkenbreiten. VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe mit Polyurethan-Oberfläche Rutschfest, lärmreduzierend und materialschonend Einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken durch einzelne Person möglich Fester Halt durch Sicherung auf dem Gabelrücken Passend für Gabelzinkenbreite = 80 mm Aufsteckschuh Breite = 100 mm Aufsteckschuh Länge = 1000 mm Aufbaustärke = 10 mm Beschichtung = Polyurethan Eigenschaften = Rutschhemmend, auch in feuchtem Zustand für empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
Aufbaustärke:
10 mm
Aufsteckschuh Breite:
100 mm
Beschichtung:
Polyurethan
Aufsteckschuh Länge:
1000 mm
Eigenschaften:
Rutschhemmend\, auch in feuchtem Zustand\;für empfindliche Oberflächen\;
Passend für Gabelzinkenbreite:
80 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
5.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen und -aufsteckschuhe für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.