Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe Polyurethan für Gabelzinkenbrei 115805-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115805-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     POS-0023
EAN/GTIN:
     4055531000094
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe Polyurethan für Gabelzinkenbreite 120 mm, 1.000 mm lang Sie reduzieren den Lärm, sorgen für Rutschfestigkeit und schonen die Ladung – die Vorteile der VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe aus Polyurethan liegen auf der Hand. Bei uns im Shop finden Sie dieses Staplerzubehör in verschiedenen Gabelzinkenbreiten. VETTER® Gabel-Aufsteckschuhe mit Polyurethan-Oberfläche Rutschfest, lärmreduzierend und materialschonend Einfaches Aufstecken auf die Gabelzinken durch einzelne Person möglich Fester Halt durch Sicherung auf dem Gabelrücken Passend für Gabelzinkenbreite = 120 mm Aufsteckschuh Breite = 140 mm Aufsteckschuh Länge = 1000 mm Aufbaustärke = 10 mm Beschichtung = Polyurethan Eigenschaften = Rutschhemmend, auch in feuchtem Zustand für empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
Aufbaustärke:
10 mm
Aufsteckschuh Breite:
140 mm
Beschichtung:
Polyurethan
Aufsteckschuh Länge:
1000 mm
Eigenschaften:
Rutschhemmend\, auch in feuchtem Zustand\;für empfindliche Oberflächen\;
Passend für Gabelzinkenbreite:
120 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
7.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen und -aufsteckschuhe für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,49*
€ 636,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,92*
€ 577,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.