Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug, Seilauszug 2,5 m, TK 6-8 kg 115921-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115921-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9338
EAN/GTIN:
     4055091037912
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, Seilauszug 2,5 m, TK 6-8 kg Sie wollen sich die Arbeit mit Werkzeugen wie Schlagschraubern und Bohrmaschinen erleichtern? Mit einem Federzug mit einer Seilauszugslänge bis 2,5 m wird die Last nach Gebrauch in die Ursprungsposition zurück gezogen und der Arbeitsplatz frei gehalten. Federzug mit Seilauszugslänge bis zu 2,5 m Effizient durch reibungsarme Seilführung Schlag- und bruchsicheres Gehäuse aus Aluminium bzw. Nylon Mit zusätzlicher Sicherheitsaufhängung Ausführung = Federzug Tragkraft = 6 - 8 kg Seilauszugslänge = 2,5 m Last Aufhängung = Haken Seil Material = Edelstahl Gehäuse Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Haken
Ausführung:
Federzug
Gehäuse Material:
Aluminium
Seil Material:
Edelstahl
Seilauszugslänge:
2.5 m
Tragkraft:
6 - 8 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: federzug, Gewichtsausgleicher, Hebezeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.