Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, Seilauszug 2 m, TK 15-20 kg 115924-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115924-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9362
EAN/GTIN:
     4055091038001
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, Seilauszug 2 m, TK 15-20 kg Holen Sie sich ergonomische Unterstützung an Ihren Arbeitsplatz: Ein Balancer macht Ihnen den Einsatz von schwerem Werkzeugen und anderen Lasten ganz leicht, indem er Gewicht durch Federkraft ausgleicht. Balancer mit Seilauszugslänge von 2,0 m für Werkzeuge Hält Lasten nach Gebrauch auf gleicher Höhe Stabiles Gehäuse aus Aluminium Mit Absturzsicherung und zusätzlicher Sicherheitsaufhängung Ausführung = Balancer Tragkraft = 15 - 20 kg Seilauszugslänge = 2 m Last Aufhängung = Haken Seil Material = Edelstahl Gehäuse Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Haken
Ausführung:
Balancer
Gehäuse Material:
Aluminium
Seil Material:
Edelstahl
Seilauszugslänge:
2 m
Tragkraft:
15 - 20 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: federzug, Gewichtsausgleicher, Hebezeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 445,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,57*
€ 489,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.