Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, Seilauszug 2 m, TK 14-18 kg 115937-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115937-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9357
EAN/GTIN:
     4055091037967
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, Seilauszug 2 m, TK 14-18 kg Erleichtern Sie sich die Arbeit mit schweren Werkzeugen. Installieren Sie Balancer in Ihren Werkstätten und reduzieren Sie den Kraftaufwand bei Montagearbeiten und Produktion. So steigern Sie die Sicherheit und Produktivität in Ihrem Betrieb. Gewichtsausgleicher mit belastbarem Edelstahlseil Hoher Aktionsradius durch 2,0 m Seilauszugslänge Mehr Flexibilität durch einen drehbaren Sicherheitshaken Durch das robuste Aluminiumgehäuse besonders langlebig Ausführung = Balancer Tragkraft = 14 - 18 kg Seilauszugslänge = 2 m Last Aufhängung = Haken Seil Material = Edelstahl Gehäuse Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Haken
Ausführung:
Balancer
Gehäuse Material:
Aluminium
Seil Material:
Edelstahl
Seilauszugslänge:
2 m
Tragkraft:
14 - 18 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.