Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen mit Kunststoffborsten, Breite 320 mm, 3 Stk/VE 116086-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116086-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     141
EAN/GTIN:
     4003242001411
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Besen mit Kunststoffborsten, Breite 320 mm, 3 Stk/VE Kunststoffborsten am Besen haben viele Vorteile: Zum einen die Einsatzmöglichkeit in feuchter Umgebung und zum anderen die elektrostatische Aufladung. Staubpartikel bleiben an den Borsten haften und können schnell und einfach beseitigt werden. Holzbesen aus roten Kunststoffborsten Für groben und feuchten Schmutz Eine Verpackungseinheit besteht aus 3 Stück Material = Holz Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 320 mm Borsten Material = Polyvinylchlorid (PVC) Borsten Länge = 95 mm Borsten Farbe = rot Borstenschnitt = Gerade Halter Durchmesser = 24 mm Halterung Typ = Stielloch
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
rot
Borsten Länge:
95 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
320 mm
Halter Durchmesser:
24 mm
Halterung Typ:
Stielloch
Material:
Holz\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.