Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen mit Kokosborsten, Breite 400 mm, 3 Stk/VE 116088-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116088-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     149
EAN/GTIN:
     4003242001497
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Besen mit Kokosborsten, Breite 400 mm, 3 Stk/VE Der Besen mit Kokosborsten ist besonders für groben und trockenen Schmutz geeignet. Er kann sowohl im Innen- wie im Außenbereich angewendet werden und bietet sich daher für die Industrie und auch als klassischer Straßenbesen an. Holzbesen mit Kokosborsten Für groben und trockenen Schmutz Metallhalter Material = Holz Kokos Breite = 400 mm Borsten Material = Kokos Borsten Länge = 145 mm Borsten Farbe = braun Borstenschnitt = Gerade Stielhalter = ja Halter Durchmesser = 24 mm Halterung Typ = Metallhalter
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
braun
Borsten Länge:
145 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
Kokos
Breite:
400 mm
Halter Durchmesser:
24 mm
Halterung Typ:
Metallhalter
Material:
Holz\;Kokos\;
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96031000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen 400 mm, baubesen, hofbesen kokos, Besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,48*
€ 48,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.