Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Stapelbehälter, lebensmittelecht, für Volu 116477-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116477-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3129-NA
EAN/GTIN:
     4250677900479
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel für Stapelbehälter, lebensmittelecht, für Volumen 28, 50+96 Liter, natur Der Auflagedeckel für Stapelbehälter, lebensmittelecht, schützt den Inhalt vor äußeren Verunreinigungen. Durch seine glatte Oberfläche lässt er sich schnell und hygienisch reinigen. Stabiler Auflagedeckel für Stapelbehälter, lebensmittelecht Gefertigt aus stabilem und robustem Polypropylen (PP) Temperaturbeständigkeit zwischen -40 °C bis +70 °C Glatte Oberfläche lässt sich leicht hygienisch reinigen Deckel Typ = Auflagedeckel Breite = 658 mm Tiefe = 426 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Breite:
658 mm
Tiefe:
426 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
663.00 mm
DEPTH GRO:
431.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, deckel sichtlagerkasten, Zubehör für Lebensmitel-Behälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 19,24*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 21,18*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,48*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,48*
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3128-NA
ab € 6,63*
Ähnlich
VECTURA
AZD238grau
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.