Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sicherheitsschrank mit integriertem Schließfach, 2 x 1-f 116802-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116802-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-200/ 7035
EAN/GTIN:
     4025314210972
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Sicherheitsschrank mit integriertem Schließfach, 2 x 1-flügelige Tür, HxBxT 1.950 x 930 x 500 mm, lichtgrau Was auch immer Sie in diesen Gefahrstoffschrank legen, es ist gut aufgehoben. Das doppelwandige Gehäuse garantiert Schutz vor leichten Bränden und Einbrüchen. Schließfächer im Innenraum bieten zusätzliche Sicherheit für Wertgegenstände und Unterlagen. Doppelwandiger Flügeltürenschrank aus Stahlblech für Schutz bei Bränden Hochwertig gefertigte Flügeltüren und Schließanlagen Integrierte Schließfächer für einen noch höheren Diebstahlschutz Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 930 mm Gesamttiefe = 500 mm Schranknutzung = Büro Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Fachboden Böden Anzahl = 3 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 123,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
3
Eigengewicht:
123.4 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
930 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Fachboden
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
132.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.101,51*
€ 1.294,49*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.161,92*
€ 1.302,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,12*
€ 1.319,11*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,00*
€ 1.383,50*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.288,74*
€ 1.450,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,95*
€ 1.726,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,09*
€ 1.688,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,85*
€ 1.594,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,44*
€ 1.562,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,74*
€ 1.533,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80|S10001
ab € 19,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
ab € 84,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.