Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpfosten SIGMA für Schutzplanken, zum Einbetonieren oder 118404-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118404-YY
Hersteller:
     ROLEIT
Herst.-Nr.:
     118404
EAN/GTIN:
     4055091025810
Suchbegriffe:
Rammschutzplanken
Stahlpfosten SIGMA für Schutzplanken, zum Einbetonieren oder Einrammen Der feuerverzinkte Stahlpfosten ist mit oder ohne Standfuß erhältlich. An den Pfosten befestigen Sie Rammschutzplanken, um im Außenbereich Gebäude oder Betriebseinrichtung zu schützen. Stahlpfosten mit Feuerverzinkung als Korrosionsschutz Für den Innen- und Außenbereich geeignet Normgerechte Vorbohrung aller Teile Wahlweise mit oder ohne Fußplatte Modulares System – einfacher Austausch einzelner Bauelemente Stärke = 4,2 mm Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 11,25 kg Höhe = 1500 mm Breite = 55 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Eigengewicht:
11.25 kg
Höhe:
1500 mm
Material:
Stahl
Stärke:
4.2 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
WEIGHT GRO:
11.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.