Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Pumpen-Set für leicht brennbare Flüssigkeiten, für 118797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118797-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-460 24 012
EAN/GTIN:
     4055091039275
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Ex-Schutz-Pumpen-Set für leicht brennbare Flüssigkeiten, für IBC Die Ex-Schutz-Pumpen-Sets für leicht brennbare Flüssigkeiten fördern auch große Mengen an Gefahrenstoffen exakt und sicher. Der Motor der trockenlaufsicheren Pumpen ist dabei explosionsgeschützt. Bis zu 50 l/min lassen sich so fördern. Trockenlaufsichere Pumpen mit 230-V-Kollektormotor Motor ist explosionsgeschützt nach Richtlinie 94/9EG-ATEX 1035 2 m lange, elektrisch leitfähige Universalschlauchleitung Sichere und exakte Dosierung auch großer Abfüllmengen Maximale Förderleistung 50 l/m Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC/KTC Förderleistung = 50 Liter/Minute Förderhöhe max. = 9500 mm Medium = brennbare Flüssigkeiten Viskosität max. = 600 mPas Motor Anschluss = 2-poliger Stecker Schutzkontaktstecker Motorleistung = 460 W Motor IP Schutzart = IP 55 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = Universalschlauch Pumpe Zubehör = Zapfpistole Dichtung Aufhängung für Zapfpistole Befestigungsclip Massekabel Zapfpistole Material = Messing Dichtung Material = Polytetrafluorethylen (PTFE) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Eintauchtiefe = 1,200 mm Elektrisch leitfähig = ja Explosionsgeschützt = ja Temperaturbeständig = 0 - 100 °C Unterspannungsauslösung = ja Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Material = Edelstahl Technische Eigenschaften = Fördern von leicht brennbaren Flüssigkeiten wie Aceton, Benzin, Butanol, Ethanol, Methanol, Touluol und Xylol, Temperaturbeständigkeit im EX-Bereich: max. 40 °C
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Dichtung Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Eintauchtiefe:
1200 mm
Elektrisch leitfähig:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Förderhöhe max.:
9500 mm
Förderleistung:
50 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Material:
Edelstahl
Motor Anschluss:
2-poliger Stecker\;Schutzkontaktstecker\;
Motor IP Schutzart:
IP 55
Schlauch Ausführung:
Universalschlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
0 °C
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
600 mPas
Zapfpistole Material:
Messing
Pumpe Zubehör:
Zapfpistole\;Dichtung\;Aufhängung für Zapfpistole\;Befestigungsclip\;Massekabel\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC\/KTC
Medium:
brennbare Flüssigkeiten
Motorleistung:
Watt W
Technische Eigenschaften:
Fördern von leicht brennbaren Flüssigkeiten wie Aceton\, Benzin\, Butanol\, Ethanol\, Methanol\, Touluol und Xylol\; Temperaturbeständigkeit im EX-Bereich: max. 40 °C
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.114,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.364,59*
€ 2.813,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,11*
€ 2.787,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.234,43*
€ 2.658,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,41*
€ 2.585,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,76*
€ 2.516,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.