Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Pumpen-Set, 99,98 % Fassentleerung, für Kanister u 118798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118798-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-460 25 010
EAN/GTIN:
     4055091039282
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Ex-Schutz-Pumpen-Set, 99,98 % Fassentleerung, für Kanister und Fässer Mit dem Ex-Pumpen-Set für 99,98 % Fassentleerung arbeiten Sie besonders wirtschaftlich. Hochwertige und gefährliche Flüssigkeiten werden nahezu vollständig abgepumpt. Es lassen sich bei direktem Einsatzt bis zu 115 l/min fördern. Explosionsgeschützte Pumpen mit 230-V-Kolektormotor Optimale Fassentleerung bis 99,98 % für wirtschaftliches und sicheres Arbeiten Zapfpistole mit Sicherheitsbügel und Drehgelenk Sichere und exakte Dosierung kleiner Abfüllmengen Maximale Förderleistung 30-40 l/min Geeignet für Fass-/Gebindegröße = Fässer und Kanister Förderleistung = 30 - 40 Liter/Minute Förderhöhe max. = 8000 mm Medium = brennbare Flüssigkeiten Viskosität max. = 600 mPas Motor Anschluss = 2-poliger Stecker Schutzkontaktstecker Motorleistung = 460 W Motor IP Schutzart = IP 55 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = Universalschlauch Pumpe Zubehör = Zapfpistole Dichtung Aufhängung für Zapfpistole Befestigungsclip Massekabel Zapfpistole Material = Edelstahl Dichtung Material = Polytetrafluorethylen (PTFE) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Fassentleerung = 99,98 % Eintauchtiefe = 1000 mm Elektrisch leitfähig = ja Explosionsgeschützt = ja Temperaturbeständig = 100 - 100 °C Unterspannungsauslösung = ja Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Material = Edelstahl Technische Eigenschaften = Temperaturbeständigkeit im EX-Bereich: max. 40 °C
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Dichtung Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Eintauchtiefe:
1000 mm
Elektrisch leitfähig:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Fassentleerung:
99.98 %
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Förderhöhe max.:
8000 mm
Förderleistung:
30 - 40 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Material:
Edelstahl
Medium:
brennbare Flüssigkeiten
Motor Anschluss:
2-poliger Stecker\;Schutzkontaktstecker\;
Motor IP Schutzart:
IP 55
Schlauch Ausführung:
Universalschlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
100 °C
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
600 mPas
Zapfpistole Material:
Edelstahl
Pumpe Zubehör:
Zapfpistole\;Dichtung\;Aufhängung für Zapfpistole\;Befestigungsclip\;Massekabel\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
Fässer und Kanister
Motorleistung:
Watt W
Technische Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit im EX-Bereich: max. 40 °C
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.786,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.786,43*
€ 3.315,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,55*
€ 3.285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,75*
€ 3.143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.577,10*
€ 3.066,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,99*
€ 3.016,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.