Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container Gefahrgut-Ausführung, auf Kunststoff-Palette, 119143-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119143-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3328
EAN/GTIN:
     4004950900225
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container Gefahrgut-Ausführung, auf Kunststoff-Palette, 1.000 Liter Der IBC-Container in der Gefahrgut-Ausführung ermöglicht es, Gefahrgut nach höchstem Sicherheitsstandard zu lagern. Die Palette lässt sich zum zeit- und platzsparenden Arbeiten 4-seitig unterfahren. Container in Gefahrgut-Ausführung Innenbehälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (HDPE) Schutz durch verzinkten Stahlrohrrahmen Inklusive integriertem Auslaufstutzen Inhalt = 1000 l Behältertyp = Tanks Höhe = 1.163 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 1.200 mm Öffnung Durchmesser = 150 mm Auslaufstutzen = ja Auslaufstutzen Durchmesser = 50 mm Einfülldom = ja Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Verschlusskappe mit Dichtung Deckel Farbe = schwarz Bügel/Griffe = ohne Stapelbar = 4-fach Temperaturbeständig = -10 - 40 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = säure-und laugenbeständig Behälter Farbe = natur Eigengewicht = 57 kg
Weitere Informationen:
Auslaufstutzen:
ja
Auslaufstutzen Durchmesser:
50 mm
Behälter Farbe:
natur
Behältertyp:
Tanks
Breite:
1000 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Deckel Typ:
plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\;Verschlusskappe mit Dichtung\;
Eigengewicht:
57 kg
Eigenschaften:
säure-und laugenbeständig
Einfülldom:
ja
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1163 mm
Inhalt:
1000 l
Lebensmittelecht:
ja
Öffnung Durchmesser:
150 mm
Temperaturbeständig:
-10 °C
Tiefe:
1200 mm
Stapelbar:
4-fach
HEIGHT GRO:
1163.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC-Container, Gefahrstoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,65*
€ 411,81*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 412,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.