Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, HxBxT 110 x 600 x 420 122355-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122355-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     208120
EAN/GTIN:
     4030177029852
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, HxBxT 110 x 600 x 420 mm Die ausziehbare Tastatur- und Mausablage für Packtisch-System ermöglicht den leichten und platzsparenden Zugriff auf PC-Zubehör. So steht Ihnen die ganze Arbeitsfläche zum Verarbeiten und Verpacken von Produkten zur Verfügung. Die ausziehbare Ablagefläche lässt sich unter dem Ablagebord montieren. Ausziehbare Ablagefläche Bietet bequemen Zugriff auf PC-Zubehör Platzsparende Halterung zur Montage unter dem Ablagebord Marke = Rocholz Höhe = 110 mm Breite = 600 mm Tiefe = 420 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Tragkraft = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
420 mm
Tragkraft:
10 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 143,33*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 154,39*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 162,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 170,31*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 182,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.