Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung für Rocholz Packtisch-System, geeignet für Rol 122356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122356-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203540
EAN/GTIN:
     4030177030377
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung für Rocholz Packtisch-System, geeignet für Rollenbahntisch Die Seitenführung für das Packtisch-System sorgt für einen reibungslosen Packprozess am Rollenbahntisch. Durch die Seitenführung bleibt das Packgut auf dem Tisch und kann nicht nach hinten wegrutschen. Nachrüstbare Seitenführung für Packtisch-System Korrosionsgeschützt, aus verzinktem Stahlblech Effektive Schutzhöhe von 70 mm Marke = Rocholz Höhe = 70 mm Breite = 1.955 mm Tiefe = 20 mm Material = Stahl Farbe = verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1955 mm
Farbe:
verzinkt
Höhe:
70 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
20 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1955.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 73,14*
€ 94,02*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 129,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.