Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene mit Sichtlagerkästen, für Rocholz Packtisch-Sys 122360-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122360-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704714
EAN/GTIN:
     4030177026745
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Halteschiene mit Sichtlagerkästen, für Rocholz Packtisch-System, inkl. 5 Kästen Die Halteschiene mit Sichtlagerkästen für das Packtisch-System wird einfach an einem separat erhältlichen Multifunktionsträger installiert. In den 5 Sichtlagerkästen können Sie unterschiedliche Arbeitsutensilien unterbringen. Halteschiene mit Sichtlagerkästen, für Packtisch-System zur einfachen Nachrüstung Mit 5 einzeln entnehmbaren Sichtlagerkästen Montagefertige, robuste Stahlschiene Multifunktionsträger separat erhältlich Marke = Rocholz Höhe = 80 mm Breite = 550 mm Tiefe = 220 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Technische Eigenschaften = 5 Kästen Gr. 7
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
220 mm
Technische Eigenschaften:
5 Kästen Gr. 7
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
219.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 45,49*
€ 61,69*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 96,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.