Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, 122565-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122565-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GR verzinkt für VAW-1
EAN/GTIN:
     4055091034102
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, BxT 800 x 800 mm Auf dem Gitterrost für Ihre Auffangwanne stellen Sie Ihre Fässer mit Gefahrstoffen ab. Austretende Flüssigkeit die bei Be- und Umfüllarbeiten entstehen könnten sammelt sich unter dem Gitterrost in der Auffangwanne. Das Fass steht somit trocken und sauber. Gitterrost für eine Auffangwanne, verzinkt Tragkraft bis zu 1.000 kg/m² Für Fässer mit 60–200 l Inhalt geeignet Marke = Bauer® Höhe = 30 mm Breite = 785 mm Tiefe = 785 mm Material = Stahl Eigengewicht = 132 kg
Weitere Informationen:
Breite:
785 mm
Eigengewicht:
132 kg
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
785 mm
Marke:
Bauer®
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
785.00 mm
DEPTH GRO:
785.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Zusatzrost, fasswanne 200l stahl, auffangwanne gitterrost, auffangwanne gitterrost bauer, Auffangwannen aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.