Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, 122567-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122567-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GR verzinkt für VAW-2
EAN/GTIN:
     4055091034126
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, BxT 1.200 x 800 mm Auf dem Gitterrost für Ihre Auffangwanne stellen Sie Ihre Fässer mit Gefahrstoffen ab. Austretende Flüssigkeit die bei Be- und Umfüllarbeiten entstehen könnten sammelt sich unter dem Gitterrost in der Auffangwanne. Das Fass steht somit trocken und sauber. Gitterrost für eine Auffangwanne, verzinkt Tragkraft bis zu 1.000 kg/m² Für Fässer mit 60–200 l Inhalt geeignet Marke = Bauer® Höhe = 18 mm Breite = 785 mm Tiefe = 1185 mm Material = Stahl Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Breite:
785 mm
Eigengewicht:
18 kg
Höhe:
18 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
1185 mm
Marke:
Bauer®
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
1185.00 mm
DEPTH GRO:
1185.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Zusatzrost, auffangwanne gitterrost, Auffangwannen aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.