Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, 122569-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122569-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GR verzinkt für VAW-4/A
EAN/GTIN:
     4055091034140
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Gitterrost für Bauer® Auffangwanne aus Edelstahl, verzinkt, BxT 1.200 x 1.200 mm Auf dem Gitterrost für Ihre Auffangwanne stellen Sie Ihre Fässer mit Gefahrstoffen ab. Austretende Flüssigkeit die bei Be- und Umfüllarbeiten entstehen könnten sammelt sich unter dem Gitterrost in der Auffangwanne. Das Fass steht somit trocken und sauber. Gitterrost für eine Auffangwanne, verzinkt Tragkraft bis zu 1.000 kg/m² Für Fässer mit 60–200 l Inhalt geeignet Marke = Bauer® Höhe = 30 mm Breite = 1185 mm Tiefe = 1185 mm Material = Stahl Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1185 mm
Eigengewicht:
24 kg
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
1185 mm
Marke:
Bauer®
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
1185.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Zusatzrost, fasswanne 200l stahl, auffangwanne gitterrost, auffangwanne gitterrost bauer, Auffangwannen aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.