Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Regalleiter mit Kopffahrwerk mit Rollen, Standhöhe 0,94 122675-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122675-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     5501.6410.07
EAN/GTIN:
     4251056700253
Suchbegriffe:
fahrbare Regalleiter
fahrbare regalleiter
HACA Regalleiter mit Kopffahrwerk mit Rollen, Standhöhe 0,94 m Dank dieser Regalleiter mit Kopffahrwerk mit Rollen erreichen Sie schnell und mühelos Betriebsgüter in hochgelegenen Regalen. Als wichtiger Bestandteil systematischer Lagertechnik ermöglicht sie den Einsatz hoher Industrieregale. Die Sprossenleiter besitzt eine Tragkraft von 150 kg Leichtgleitende Rollen oben und unten Stufen besitzen Anti-Rutsch-Riffelung Stufen/Sprossen Anzahl = 7 Leiter Typ = Regalleitern Befestigungsart = verschiebbar Standhöhe = 0,94 m Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,44 m Einhängehöhe = 2,08 - 2,32 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.44 m
Befestigungsart:
verschiebbar
Einhängehöhe:
2.08 - 2.32 m
Leiter Typ:
Regalleitern
Standhöhe:
0.94 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
2120.00 mm
WEIGHT GRO:
12.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269030
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: Regalleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,87*
€ 555,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.