Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher QUADRO, tiefschwarz 123045-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123045-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004416
EAN/GTIN:
     8713631004416
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher QUADRO, tiefschwarz Ob beim Einsatz im Innen- oder Außenbereich: Der Sieb- und Aschereinsatz im Standaschenbecher QUADRO lässt sich dank Griffbügel einfach entnehmen und schnell von Zigarettenresten befreien. Aschenbecher aus Metall – witterungsbeständig Zum einfachen Aufstellen, flexibel einsetzbar Geeignet für Innen- und Außenbereiche Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Brandschutz = nicht brandgeschützt Material = Metall Höhe = 600 mm Breite = 300 mm Tiefe = 300 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Schutzdach Art = ohne Sandbefüllung inklusive = nein Farbe = tiefschwarz Eigengewicht = 2,95 kg
Weitere Informationen:
Ascher Typ:
Standascher
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
2.95 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
tiefschwarz
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
600 mm
Material:
Metall
Schutzdach Art:
ohne
Tiefe:
300 mm
Sandbefüllung inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 159,55*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 160,18*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 194,72*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 230,96*
3 Tage
17
€ 5,00*
ab € 172,45*
€ 254,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.