Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Werkbanktisch mit Ablage, TK 200 kg, HxBxT 85 123159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123159-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.14.30A
EAN/GTIN:
     4050413007482
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Bedrunka+Hirth Werkbanktisch mit Ablage, TK 200 kg, HxBxT 859 x 1.500 x 750 mm Der Werkbanktisch mit Ablage ist für tägliche Handwerksarbeiten geeignet. Dank der Kombination aus widerstandsfähigem Stahl und solidem Buche-Multiplexholz ist die Werkbank langlebig und stabil. Ihre Utensilien verstauen Sie auf der unteren Ablage. In verschiedenen Größen erhältlich. Werkbanktisch mit einer Tragkraft von 200 kg Strapazierfähige, geölte Arbeitsplatte aus 40 mm Buche-Multiplexholz Tragendes Untergestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr Nivellierschrauben zum Bodenausgleich Arbeitshöhe = 859 mm Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 859 mm Breite = 1500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 52 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
859 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
52 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
58.535000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 308,06*
€ 391,53*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,41*
€ 458,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,30*
€ 462,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 592,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 852,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 404,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 709,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.