Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für Bedrunka+Hirth Werkbanktisch, BxH 1.500 x 1.250 123180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123180-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.14.16
EAN/GTIN:
     4050413016415
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Rückwand für Bedrunka+Hirth Werkbanktisch, BxH 1.500 x 1.250 mm Diese Rückwand ist für eine Werkbank mit Gestell aus robustem Stahlrohr geeignet. Sie verfügt über Löcher, in die Sie Kleinteilboxen griffbereit und sicher einhängen können. Rückwand für eine Werkbank – mit Gestell aus robustem Stahlrohr Wand ist zum Einhängen von Kleinteilboxen und Werkzeugen gelocht Zur Montage an System-Arbeitsplätzen Marke = Bedrunka+Hirth Höhe = 1250 mm Breite = 1500 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 63 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
63 kg
Höhe:
1250 mm
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tragkraft:
50 kg
Marke:
Bedrunka+Hirth
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 912,19*
€ 1.065,98*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.141,89*
€ 1.296,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,17*
€ 1.542,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,87*
€ 1.533,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,77*
€ 1.467,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,04*
€ 1.418,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,89*
€ 1.358,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 127,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.