Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Komplett-Set Werkbank + Aufbau + Beleuchtung 123184-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123184-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.14.16VA+03.900.15.340A
EAN/GTIN:
     4055091000916
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bedrunka+Hirth Komplett-Set Werkbank + Aufbau + Beleuchtung + Kästen, TK 500 kg Diese Werkbank mit Stahlblechkonstruktion bietet Ihnen einen komfortablen und hochwertigen Arbeitsplatz. Die Rückwand besteht aus einer Lochwand, in der Sie an Haken und Halteschienen benötigte Arbeitsmaterialien griffbereit halten. Werkbank aus Stahlblech mit integrierter Beleuchtung Schubladen bis 88 % ausziehbar Tisch ist mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung abschließbar Fertig montierte Multiplex-Platte Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 4x 150 mm Schubladen Breite = 450 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Niveauausgleich = ja Anlieferung = teilweise vormontiert Höhe = 859 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 1200 kg Eigengewicht = 196 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
teilweise vormontiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
196 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
80 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 150 mm
Schubladen Breite:
450 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
160.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,73*
€ 2.011,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,20*
€ 1.982,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,87*
€ 1.876,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,50*
€ 1.809,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,39*
€ 1.722,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.