Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Dreibock ohne Handwinde, TK 1.000 kg 123342-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123342-YY
Herst.-Nr.:
     1621000
EAN/GTIN:
     4055091042749
Suchbegriffe:
Dreiböcke
SCHILLING Alu-Dreibock ohne Handwinde, TK 1.000 kg Mit diesem Dreibock aus Aluminium heben und wenden Sie Lasten an schwer zugänglichen Stellen. Für den Transport klappen Sie das Arbeitsgerät einfach zusammen. Teleskopierbarer Dreibock Dank Gummi-Metall-Auflagen unter den Füßen rutschfest Tragkraft 1.000 kg Maximale Höhe von 3.195 mm Höhe = 1985 - 3410 mm Breite = 1350 - 2390 mm Material = Aluminium Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 54 kg Technische Eigenschaften = Hubhöhe max.: 3.195 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1350 - 2390 mm
Eigengewicht:
54 kg
Höhe:
1985 - 3410 mm
Technische Eigenschaften:
Hubhöhe max.: 3.195 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
545.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,74*
€ 2.777,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,71*
€ 2.752,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,52*
€ 2.634,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,27*
€ 2.568,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,10*
€ 2.515,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.