Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk Premium, Tragkraft 2.000 kg 123482-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123482-YY
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     4055091115436
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk Premium, Tragkraft 2.000 kg Wenn Maschinen oder andere schwere Gerätschaften bewegt werden müssen, dann ist das Rotationsfahrwerk Premium eine erstklassige Wahl. Es lässt sich einfach bedienen und trägt Lasten bis zu 6.000 kg. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis 6.000 kg Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Mit verschiedener Anzahl an Rollen Tragkraft = 2000 kg Auflagefläche Durchmesser = 170 mm Außenmaß Höhe = 110 mm Außenmaß Breite = 515 mm Außenmaß Tiefe = 685 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Rollen Material = Polyamid Rollen Anzahl = 3 Achsen Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Achsen Anzahl:
3
Rollen Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
110 mm
Außenmaß Breite:
515 mm
Außenmaß Tiefe:
685 mm
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Polyamid
Auflagefläche Durchmesser:
170 mm
Tragkraft:
2000 kg
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
ERA
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 662,57*
€ 698,92*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 711,75*
€ 792,73*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 694,21*
€ 793,45*
18 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 719,134*
€ 802,144*
Lager 4445
50
1
Frei Haus
ab € 783,01*
€ 872,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,02*
€ 1.037,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,71*
€ 1.024,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,87*
€ 993,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,74*
€ 968,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,01*
€ 931,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 245,99*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 145,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.