Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit® Transportroller Möbelhund®, Tragkraft 300 kg, BxT 123737-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123737-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     MH-935.003/TPE
EAN/GTIN:
     4035694001657
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
VARIOfit® Transportroller Möbelhund®, Tragkraft 300 kg, BxT 600 x 350 mm, TPE-Bereifung Der VARIOfit® Transportroller Möbelhund® ist der Klassiker unter den Umzugshelfern. Durch seine bewährte Form und die hochwertigen Materialien haben Sie lange und zuverlässig eine Transportunterlage für alle Arten von Möbeln. Hohe Tragkraft, je nach Variante bis zu 500 kg Aus massiver Sperrholzplatte mit Antirutschbelag Kompakte, handliche Größe Mit Rollen aus Kunststoff oder TPE Tragkraft = 300 kg Plattform Höhe = 145 mm Plattform Breite = 600 mm Plattform Tiefe = 350 mm Plattform Material = Sperrholz Plattform Oberfläche = Antirutschbelag Plattform Farbe = blau Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Montage = ohne VE = 2 Stk/VE
Weitere Informationen:
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Montage:
ohne
Plattform Breite:
600 mm
Plattform Farbe:
blau
Plattform Höhe:
145 mm
Plattform Material:
Sperrholz
Plattform Oberfläche:
Antirutschbelag
Plattform Tiefe:
350 mm
Tragkraft:
300 kg
VE:
2 Stk/VE
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Fahrgestelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 37,255*
€ 47,655*
5 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 58,20*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,18*
€ 80,86*
12 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 84,77*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 70,66*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017425
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.