Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte für Plattenregal, BxT 2.500 x 400 mm 123876-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123876-YY
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     BP25
EAN/GTIN:
     4055091100739
Suchbegriffe:
Bodenplatte für Plattenregal
bodenplatte für plattenregal
Bodenplatte für Plattenregal, BxT 2.500 x 400 mm Die Bodenplatte für das Plattenregal mit geschlossenem Rahmen entspricht den statischen Berechnungen gemäß der Stahlbaunorm EN 1993 und gewährleistet bietet damit eine hohe Tragsicherheit. Bodenplatte für ein Plattenregal – geeignet für Holz- und Blechplatten Für eine platzsparende und materialschonende Plattenaufbewahrung 2 Stück für Grundfeld, 1 Stück für Anbaufeld Breite = 400 mm Tiefe = 2500 mm Material = Spanplatte Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
10 kg
Material:
Spanplatte
Tiefe:
2500 mm
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2600.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Vertikalregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.