| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-124274-YY Herst.-Nr.: 41422-Z91-002 EAN/GTIN: 4055479656681 |
| |
|
| | |
| Etikettenleiste für PAVOY Sortierschränke, Breite 150 mm Mit der Etikettenleiste für Sortierschränke PAVOY beschriften Sie Schränke und Regale in Ihrem Betrieb. So haben Sie schnell im Blick, welche Arbeitsmaterialen in welchem Fach liegen. Aufsteckbare Etikettenleiste für die Sortierschränke PAVOY Sorgt für einen schnellen Überblick über Schrank- und Regalinhalte Die Leiste ist 150 mm breit Marke = PAVOY Breite = 150 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Marke: | PAVOY | WIDTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD und andere |
|
| | |
| | | |
| |