Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruse Tandemscheren-Hubtischwagen, TK 500 kg, à 2.200 x 800 125319-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125319-YY
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     80.64.000
EAN/GTIN:
     4055091070940
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Gruse Tandemscheren-Hubtischwagen, TK 500 kg, à 2.200 x 800 mm Bei langen Lade- und großen Transportgütern kommt dieser Tandemscheren-Hubtischwagen zum Einsatz. Er hat eine große Ladefläche und durch die in Reihe, auf einer Ebene liegenden Tandemscheren kann er gleichmäßig angehoben werden. Aus pulverbeschichtetem Stahlprofil Tragkraft 500 kg Hubhöhe 460 – 1.070 mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Hydrauliksteuerung durch Fußpedal Mit klappbarem Schiebebügel Hubbereich = 460 - 1070 mm Tragkraft = 500 kg Hubfunktion = Fußpedal Plattform Typ = geschlossen Plattform Breite = 800 mm Plattform Tiefe = 2200 mm Schere Typ = Einfach-Schere Schiebebügel Typ = klappbar Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Rollen Material = Elastik
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
Fußpedal
Hubbereich:
460 - 1070 mm
Material:
Stahl
Plattform Breite:
800 mm
Plattform Tiefe:
2200 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Schere Typ:
Einfach-Schere
Schiebebügel Typ:
klappbar
Tragkraft:
500 kg
Rollen Material:
Elastik
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
280.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen gruse, hub plattformwagen, hubtischwagen trgf.500kg, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.192,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.328,07*
€ 6.340,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.291,09*
€ 6.296,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.217,13*
€ 6.208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.192,47*
€ 6.179,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.