Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruse Rollenbahn für Scheren-Hubtischwagen, à 760 x 760 mm 125398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125398-YY
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     89.55.000
EAN/GTIN:
     4055091115818
Suchbegriffe:
Hubtischwagen Rollenbahn
Rollbahn Scherenhubwagen
Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen
Scherenhubwagenrollbahn
Gruse Rollenbahn für Scheren-Hubtischwagen, à 760 x 760 mm Marke = Gruse Tragkraft = 1000 kg Technische Eigenschaften = Bauhöhe mm 115 Rollen Durchmesser mm 80 umklappbare Stopper an beiden Bahnenden
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
Bauhöhe mm 115 Rollen Durchmesser mm 80 umklappbare Stopper an beiden Bahnenden
Tragkraft:
1000 kg
Marke:
Gruse
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 981,30*
€ 1.100,95*
€ 4,95*
ab € 1.016,15*
€ 1.133,11*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.869,90*
€ 2.040,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,93*
€ 2.428,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,77*
€ 2.408,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,36*
€ 2.313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,91*
€ 2.262,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,90*
€ 2.225,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.