Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank mit 36 Sichtboxen, HxBxT 600 x 800 x 160 mm, bl 126102-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126102-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70227
EAN/GTIN:
     4005568702270
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Hängeschrank mit 36 Sichtboxen, HxBxT 600 x 800 x 160 mm, blau Sparen Sie bei der Aufbewahrung von Ersatzteilen kostbaren Platz am Boden: Der Hängeschrank mit Sichtboxen lässt sich einfach an der Wand befestigen und bietet zusätzlichen Stauraum für Kleinmaterialien. Zur Befestigung an der Wand Korrosionsbeständige Oberfläche Flügeltüren mit Zylinderschloss einzeln abschließbar Mit Sichtboxen Einfache Montage durch minimalen Schraubeneinsatz Höhe = 600 mm Breite = 800 mm Tiefe = 190 mm Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe = ultramarinblau Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
13 kg
Fronten Farbe:
ultramarinblau
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
600 mm
Korpus Farbe:
silber
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
190 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,16*
€ 124,26*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 148,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.