| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-126221-YY Herst.-Nr.: 00.05.8994 EAN/GTIN: 4250513217228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatzkästen für mobile Werkbänke Premium, für Frontenhöhe 50 mm Mit den Einsatzkästen für Ihre Werkbank Premium verstauen Sie Ihre Werkzeuge sauber und ordentlich. Dank der verschiedenen Größen finden sowohl Klein- als auch größere Teile Platz. Verschleißfestes Ordnungssystem für die Schublade 25 Kästen in verschiedenen Größen Aus widerstandsfähigem Kunststoff Fächer Anzahl = 25 Fächer Anzahl max. = 25 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 50 mm Variabel einstellbar = ja Material = Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fächer Anzahl: | 25 | Material: | Kunststoff | Fächer Anzahl max.: | 25 St. | Variabel einstellbar: | ja | Geeignet für Schubladenhöhe: | 50 | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |