| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-126224-YY Herst.-Nr.: 00.05.8957 EAN/GTIN: 4250513217068 |
| |
|
| | |
| LOKOMA Schubladeneinteilung für mobile Werkbänke Premium, 2 Schlitzwände, Frontenhöhe 75 mm Mit der Schubladeneinteilung für mobile Werkbänke Premium verstauen Sie Ihre Werkzeuge sauber und ordentlich. Dank der variabel einstellbaren Unterteilung gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz nach den eigenen Anforderungen. Verschleißfestes Ordnungssystem für die Schublade Dank mehrerer Trenn- und Schlitzwände frei einstellbar Aus robustem Stahl Fächer Anzahl = 9 Fächer Anzahl max. = 9 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 75 mm Wände Anzahl = 8 Variabel einstellbar = ja Material = Stahl Weitere Informationen: | | Fächer Anzahl: | 9 | Wände Anzahl: | 8 | Material: | Stahl | Fächer Anzahl max.: | 9 St. | Variabel einstellbar: | ja | Geeignet für Schubladenhöhe: | 75 | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |