Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1.980 x 1.0 126928-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126928-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144L22
EAN/GTIN:
     4025314102529
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Flügeltürschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1.980 x 1.000 x 420 mm, 28x Größe 6 Die sortierte Aufbewahrung von Kleinteilen stellt in jedem Lager eine Herausforderung dar. In dem Flügeltürschrank C+P mit Sichtlagerkästen bringen Sie alles übersichtlich unter und verbergen Schrauben, Muttern und Co. blickgeschützt hinter Schranktüren. Flügeltürschrank mit Sichtlagerkästen aus widerstandsfähigem Polypropylen Korpus und Türen aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Höhenverstellbare Fachböden mit verzinkten Oberflächen Mit Zylinderschloss diebstahlsicher abschließbar Höhe = 1980 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 420 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 6 Schranknutzung = Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Breite:
1000 mm
Höhe:
1980 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
91.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,94*
€ 598,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 598,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,48*
€ 620,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,13*
€ 661,87*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,26*
€ 683,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,04*
€ 784,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,20*
€ 741,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,26*
€ 707,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.