Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Holme, HxBxT 1.500 x 40 x 40 mm, 1.240 mm über der Tischpl 126960-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126960-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4055091040417
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
2 Holme, HxBxT 1.500 x 40 x 40 mm, 1.240 mm über der Tischplatte Die Holme für Packtische bieten Ihnen die Möglichkeit, Querträger inklusive Zubehör sowie Fächerregale und Halterungen für Monitore und Ähnliches zu montieren. Damit erweitern Sie Ihren Packtisch funktionell. Holme für Packtische aus robustem Stahl Montage an hinteren Tischbeinen des Packplatzes Im 2er-Pack zur beidseitigen Befestigung Breite = 40 mm Tiefe = 40 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
5 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
40 mm
HEIGHT GRO:
1125.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
1125.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.