Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- und Maus-Ablage für Packtisch, ausziehbar 126965-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126965-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3330
EAN/GTIN:
     4055091040486
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Tastatur- und Maus-Ablage für Packtisch, ausziehbar Die Tastatur- und Maus-Ablage für Packtisch Classic und Multiplex sorgt für Bewegungsfreiheit auf der Arbeitsfläche. Mithilfe einer Halterung aus Stahl lässt sich die Schublade einfach unter der Arbeitsfläche montieren. Ausziehbare Schublade aus Holz mit Einrastfunktion Tragkraft 10 kg Mit Halterung aus Stahl Montage unterhalb der Ablagefläche Breite = 680 mm Tiefe = 300 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
6 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.