Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenauszugs-Vorrichtung, Bodenmodell, Tragkraft 1.000 kg 127114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127114-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     50115010 + 2211053
EAN/GTIN:
     4055091042336
Suchbegriffe:
Palettenauszüge
Palettenauszugs-Vorrichtung, Bodenmodell, Tragkraft 1.000 kg, 85 % Auszugstiefe, mit 500 mm Standardgriff Maximieren Sie die Effizienz Ihres Lagers mit diesem Bodenmodell unserer hochwertigen Palettenauszugs-Vorrichtung. Dieses innovative Produkt bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen helfen, Ihren Lagerplatz optimal zu nutzen. Tragkraft: je nach Modell bis zu 1.000 kg Wahl aus Standardgriff, Easy-Action-Griff oder Fußverriegelung Auflagefläche: 800 mm x 1.200 mm Auszugstiefe: bis zu 85 % Passt räumlich unter bestehende Palettenregale Höhe = 70 mm Breite = 875 mm Tiefe = 1200 mm Eigengewicht = 29 kg
Weitere Informationen:
Breite:
875 mm
Eigengewicht:
29 kg
Höhe:
70 mm
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser o.ä.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,53*
€ 688,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.