Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, v 127147-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127147-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG-D375VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462014183
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter verzinkt
silo behälter
Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, verzinkt, Volumen 0,375 m³ Dieser Silobehälter mit manuellem Schiebeverschluss gewährleistet Ihnen eine dosierte Entleerung von Schüttgütern. Der Schüttgutbehälter ist aus Stahl gebaut und verfügt über eine spezielle Dichtung am Trichterboden. Robuster Stahl-Silobehälter mit Schiebeverschluss Spezielle Dichtung am Trichterboden Schiebeverschluss per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Einfaches Verfahren durch Gabel-Einfahrtaschen Entleerungsfunktion = Schiebeverschluss Behälter Volumen = 0,38 m³ Unterbau = Füße Material = Stahlblech Öffnung Länge = 300 mm Öffnung Breite = 300 mm Trichter Länge = 1010 mm Trichter Breite = 780 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 565 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.38 m³
Einfahrtaschen Innenabstand:
565 mm
Unterbau:
Füße
Trichter Länge:
1010 mm
Trichter Breite:
780 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
175 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Schiebeverschluss
Material:
Stahlblech
Öffnung Breite:
300 mm
Öffnung Länge:
300 mm
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
127.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,44*
€ 1.485,81*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,99*
€ 1.485,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,59*
€ 1.545,87*
€ 4,95*
ab € 1.486,73*
€ 1.590,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,44*
€ 1.612,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,84*
€ 1.768,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,52*
€ 1.758,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,62*
€ 1.708,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,97*
€ 1.677,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,99*
€ 1.660,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.