Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, v 127149-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127149-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG-D600VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462014244
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, verzinkt, Volumen 0,6 m³ Dieser Silobehälter mit manuellem Schiebeverschluss gewährleistet Ihnen eine dosierte Entleerung von Schüttgütern. Der Schüttgutbehälter ist aus Stahl gebaut und verfügt über eine spezielle Dichtung am Trichterboden. Robuster Stahl-Silobehälter mit Schiebeverschluss Spezielle Dichtung am Trichterboden Schiebeverschluss per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Einfaches Verfahren durch Gabel-Einfahrtaschen Entleerungsfunktion = Schiebeverschluss Behälter Volumen = 0,6 m³ Unterbau = Füße Material = Stahlblech Öffnung Länge = 300 mm Öffnung Breite = 300 mm Trichter Länge = 1010 mm Trichter Breite = 780 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 565 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.6 m³
Einfahrtaschen Innenabstand:
565 mm
Unterbau:
Füße
Trichter Länge:
1010 mm
Trichter Breite:
780 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
175 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Schiebeverschluss
Material:
Stahlblech
Öffnung Breite:
300 mm
Öffnung Länge:
300 mm
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
157.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.546,95*
€ 1.645,95*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.552,25*
€ 1.645,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.630,27*
€ 1.719,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,78*
€ 1.787,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,19*
€ 1.793,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,97*
€ 1.958,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,20*
€ 1.938,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,86*
€ 1.878,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,08*
€ 1.858,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,25*
€ 1.847,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.