Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie 127292-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127292-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     42131
EAN/GTIN:
     4055091053851
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie Mit einer Folienaufnahme für eine Hand- und Maschinenstretchfolie haben Sie die Möglichkeit, das Folienverfahren zu variieren. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn Ihnen die Maschinenstretchfolie ausgeht und Sie auf Handstretchfolie zurückgreifen müssen. Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie einsetzbar Aus robustem Metall gefertigt Mit vielen Stretchwicklern kompatibel Material = Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84229090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Zubehör für Folien-Stretchmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.