Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Kunststofftechnik Regalbodenwanne, HxBxT 230 x 1.340 x 127606-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127606-YY
Hersteller:
     Kunststofftechnik Weber GmbH
Herst.-Nr.:
     274015 KN-RP-27/24/LP
EAN/GTIN:
     4055091041148
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Weber Kunststofftechnik Regalbodenwanne, HxBxT 230 x 1.340 x 2.680 mm, Auffangvolumen 240 l, inkl. Lochplatte Bei der Lagerung von chemischen Flüssigkeiten muss man ein zuverlässiges Aufbewahrungssystem haben, das für die Sicherheit garantiert. In der Regalwanne mit einem Auffangvolumen von 240 l können Sie flüssige Gefahrenstoffe sicher auffangen. Palettenauffangwanne zum Aufstellen von Flüssigkeitsbehältern Stabile Kunststoffkonstruktion aus extrudiertem Plattenmaterial Inklusive Stellebene für Palettenregale Nach statischen Anforderungen genormt Auffangwannen Typ = Regalwannen Auffangvolumen = 240 l Lagerort = unter Dach Höhe = 230 mm Breite = 1.340 mm Länge = 2680 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Lochplatte Stärke = 15 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Stützfüße Geeignet für Trägerlänge = 2700 mm Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 3 chronisch GHS 2 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend Akut giftig Eigengewicht = 134 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Lochplatte
Auffangvolumen:
240 l
Auffangwannen Typ:
Regalwannen
Breite:
1340 mm
Eigengewicht:
134 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend\;Akut giftig\;
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Höhe:
230 mm
Lagerort:
unter Dach
Länge:
2680 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Staplerverfahrbar:
ja
Stärke:
15 mm
Unterbau:
Stützfüße
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
2680.00 mm
DEPTH GRO:
1340.00 mm
WEIGHT GRO:
134.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne pe unterfahrbar, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.432,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,41*
€ 1.953,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,27*
€ 1.935,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,63*
€ 1.841,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,75*
€ 1.782,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,83*
€ 1.705,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.