Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für Industrie und Handwerk, lfm x 127822-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127822-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479C0048BL
EAN/GTIN:
     662641658073
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für Industrie und Handwerk, lfm x 1.220 mm, schwarz Mit der verschleißfesten Anti-Ermüdungsmatte aus PVC (Polyvinylchlorid) sorgen Sie für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Auf der Matte stehen Ihre Mitarbeiter komfortabel und körperschonend. Matte für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit lärmdämpfenden Eigenschaften Aus laminiertem PVC und thermoplastischem Schaumvinyl Für den Innenbereich geeignet Rautenmuster für einen sicheren Stand Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 22,8 m Farbe = schwarz Material = Polyvinylchlorid (PVC) Vinylschaum Breite = 1.220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
1220 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)\;Vinylschaum\;
Rollenlänge:
22.8 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 146,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 147,56*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 161,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 162,20*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 167,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 167,67*
€ 199,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 165,69*
€ 197,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 161,12*
€ 191,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 149,75*
€ 178,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 135,37*
€ 161,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.