Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 127829-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127829-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     417C0024BY
EAN/GTIN:
     662641741034
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 600 mm, schwarz/gelb Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Stehen und Gehen im Arbeitsbereich. Matte wahlweise mit Noppen oder Längsrillen aus PVC-Schaum (Polyvinylchlorid) Rutschfeste Oberfläche (R10) Für Arbeitsplätze in Innenbereichen geeignet Dämpft Stöße ab und mindert Vibrationen Grau oder schwarz mit gelben Seitenstreifen Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz gelb Material = Vinylschaum Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz\;gelb\;
Material:
Vinylschaum
Profil:
Noppen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 50,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 50,92*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 38,05*
€ 51,88*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 53,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 73,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,88*
€ 61,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,28*
€ 61,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,75*
€ 56,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,23*
€ 55,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,63*
€ 53,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,05*
€ 45,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.