Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, gerillt, lfm x 127835-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127835-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     413C0024BY
EAN/GTIN:
     662641738959
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, gerillt, lfm x 600 mm, schwarz/gelb Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Stehen und Gehen im Arbeitsbereich. Matte wahlweise mit Noppen oder Längsrillen aus PVC-Schaum (Polyvinylchlorid) Rutschfeste Oberfläche (R10) Für Arbeitsplätze in Innenbereichen geeignet Dämpft Stöße ab und mindert Vibrationen Grau oder schwarz mit gelben Seitenstreifen Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz gelb Material = Polyvinylchlorid (PVC) Vinylschaum Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz\;gelb\;
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)\;Vinylschaum\;
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 51,89*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 39,70*
€ 53,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,06*
€ 63,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,37*
€ 62,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,94*
€ 59,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,28*
€ 57,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,90*
€ 55,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,70*
€ 47,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.