Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Plattformleiter, klappbar, Standhöhe 1,15 m 128053-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128053-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808005
EAN/GTIN:
     4019502316188
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
HYMER Plattformleiter, klappbar, Standhöhe 1,15 m Arbeiten in der Höhe sind oftmals eine wackelige Angelegenheit. Sorgen Sie für Sicherheit und festen Stand mit der Plattformleiter HYMER. Die einseitig besteigbare Leiter hat eine große Standfläche mit Sicherheitsgeländer für zusätzlichen Schutz. Die Leiter ist klappbar und einseitig besteigbar Einhängbare Streben verhindern unbeabsichtigtes Schließen der Leiter Anti-Rutsch-Riffelung für festen Tritt Ablageschale bietet Platz für Arbeitsmaterialien Gesamtlänge = 2,2 m Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 1,15 m Aufstieg = einseitig Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 3,15 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.15 m
Gesamtlänge:
2.2 m
Handlauf:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
1.15 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
10.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 277,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 338,23*
€ 4,90*
ab € 292,07*
€ 366,20*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 309,69*
€ 392,25*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 375,23*
€ 447,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,57*
€ 499,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,26*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,37*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,14*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,37*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.