Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Stehleiter
>
Stufenstehleiter
>
Artikel
HYMER Plattformleiter, klappbar, Standhöhe 2,35 m 128056-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-128056-YY
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
808010
EAN/GTIN:
4019502316218
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
HYMER Plattformleiter, klappbar, Standhöhe 2,35 m Arbeiten in der Höhe sind oftmals eine wackelige Angelegenheit. Sorgen Sie für Sicherheit und festen Stand mit der Plattformleiter HYMER. Die einseitig besteigbare Leiter hat eine große Standfläche mit Sicherheitsgeländer für zusätzlichen Schutz. Die Leiter ist klappbar und einseitig besteigbar Einhängbare Streben verhindern unbeabsichtigtes Schließen der Leiter Anti-Rutsch-Riffelung für festen Tritt Ablageschale bietet Platz für Arbeitsmaterialien Gesamtlänge = 3,45 m Stufen/Sprossen Anzahl = 10 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 2,35 m Aufstieg = einseitig Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 4,35 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.35 m
Gesamtlänge:
3.45 m
Handlauf:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
2.35 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
10
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
3450.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
17.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
... >
Leitern
>
Podestleitern
>
HYMER Plattformleiter, klappbar
Weitere Suchbegriffe:
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
hymer plattformleiter
,
plattformleiter
,
stufen-stehleiter alu
,
Podestleitern
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 407,80*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,58*
€ 493,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 447,76*
€ 535,78*
Lager 7NBYA
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 460,98*
€ 541,59*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 533,50*
€ 624,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,86*
€ 684,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,50*
€ 634,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, schwenkbaram Holm (1 Rolle ungebremst- 1
Hymer
0054647
ab € 39,26*
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, schwenkbaram Stützteil (2 Rollen ungebre
Hymer
0054649
ab € 39,37*
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, starr am Holm (2 Rollen umgebremst)
Hymer
0054646
ab € 36,14*
Zubehör
Federrollenset selbsttätig blockierend, starr am Stützteil (2 Rollen ungebremst)
Hymer
0054648
ab € 36,37*
Zubehör
Kipprollensatz
Hymer
0052316
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen