Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Plattformleiter mit Kipprollen, Standhöhe 2,35 m 128064-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128064-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808110
EAN/GTIN:
     4019502318373
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
HYMER Plattformleiter mit Kipprollen, Standhöhe 2,35 m Die Plattformleiter HYMER mit Kipprollen ist aus langlebigem und leichtem Aluminium gefertigt. Mithilfe der Rollen verschieben Sie die Leiter kinderleicht. So gelangen Sie problemlos an zahlreiche Arbeitsflächen in größerer Höhe. Leiter von HYMER mit Kipprollen für schnellen Einsatzortwechsel Montierbare Handläufe für sicheren Aufstieg Inklusive geräumiger Ablageschale mit Eimerhaken Gefertigt nach EN 131 Gesamtlänge = 3,45 m Stufen/Sprossen Anzahl = 10 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 2,35 m Aufstieg = einseitig Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 4,35 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.35 m
Gesamtlänge:
3.45 m
Handlauf:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
2.35 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
10
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
3450.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
17.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,54*
€ 481,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,48*
€ 590,74*
€ 4,90*
ab € 539,30*
€ 632,38*
Frei Haus
ab € 610,25*
€ 708,29*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 627,58*
€ 727,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,80*
€ 803,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,58*
€ 746,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.